Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTRA PU-STIEFEL, SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S5 CI 35330_38 Gr:38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
OTRA PU-STIEFEL, SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S5 CI 35330_38 Gr:38
OTRA PU-STIEFEL, SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S5 CI 35330_38 Gr:38
OTRA PU-STIEFEL, SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S5 CI 35330_38 Gr:38
Artikel-Nr.:
     1955-2001270475
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     35330_38
EAN/GTIN:
     4025888251449
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
*OTRA* PU-STIEFEL, SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S5 CI 35330_38 Material Schaft: Polyurethan Sohle: Polyurethan Farbe Schaft: schwarz Sohle: schwarz Gewicht 1,9 kg/Paar Schafthöhe ca. 37,5 cm Größen 38-47 Diese neue, preisstarke PU-Stiefelserie zeichnet sich aus durch: • EN ISO 20345 S5 CI SRC • moderne, ergonomische Schaftform • 25% leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort • flexibel auch bei niedriegen Temperaturen • besonders wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan • Ausziehhilfe im Fersenbereich • besonders rutschhemmende Sohle • gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut • Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle • antistatisch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35330_38
Werksnummer:
35330-38
Gewicht netto Kg:
2,100000
Gewicht brutto Kg:
2,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
38
Material:
SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Produktart:
Stiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 32,66*
€ 43,72*
€ 4,90*
ab € 45,99*
€ 61,11*
10 Tage
50
Frei Haus
ab € 51,01*
€ 67,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,72*
€ 52,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,26*
€ 51,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,17*
€ 48,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,51*
€ 47,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,23*
€ 45,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,66*
€ 38,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.