Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIRK Warnschutz PU-Regenbundhose NORWAY, Gelb/Schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIRK Warnschutz PU-Regenbundhose NORWAY, Gelb/Schwarz Gr. S
DIRK Warnschutz PU-Regenbundhose NORWAY, Gelb/Schwarz Gr. S
DIRK Warnschutz PU-Regenbundhose NORWAY, Gelb/Schwarz Gr. S
Artikel-Nr.:
     1955-2001270315
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     2370_0
EAN/GTIN:
     4025888248920
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
*DIRK* WARNSCHUTZ PU-REGENBUNDHOSE NORWAY, GELB/SCHWARZ EN ISO 20471/1, EN 343/3 2370_0 Gr. S Norm EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 Obermaterial PU auf Polyester-Trägermaterial Wassersäule 8.000 mm Gewicht ca. 190 g/m² Farbe fluoreszierend gelb/schwarz Größen S - XXXL • atmungsaktiv, wind- und wasserdicht • extrem leichtes, geschmeidiges Material • geschweißte Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™Reflexmaterial, dadurch keine zusätzlichen Nähte • dehnbar in Längs- und Querrichtung • Nächte doppelt verschweißt • Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknopf • elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2370_0
Werksnummer:
2370-0
Gewicht netto Kg:
0,550000
Gewicht brutto Kg:
0,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
0-S(46/48)
Material:
NORWAY, GELB/SCHWARZ EN ISO 20471 Kl. 1,
Produktart:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.