| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001270291 Herst.-Nr.: 2360_3 EAN/GTIN: 4025888248890 |
| |
|
| | |
| *MANFRED* WARNSCHUTZ PU-REGENJACKE NORWAY, GELB/SCHWARZ EN ISO 20471/3, EN 343/3 2360_3 Gr. XL Norm EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 Obermaterial PU auf Polyester-Trägermaterial Wassersäule 8.000 mm Gewicht ca. 190 g/m² Farbe fluoreszierend gelb/schwarz Größen S - XXXL • atmungsaktiv, wind- und wasserdicht • extrem leichtes, geschmeidiges Material • dehnbar in Längs- und Querrichtung • Nähte doppelt verschweißt • verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen • im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug • elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss • Rückenventilation • Saum-Schnürzug • 2 aufgesetzte Taschen mit Patten • NORWAY®-Logo auf der rechten Taschen-Patte Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2360_3 | Werksnummer: | 2360-3 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 3-XL(58/60) | Material: | NORWAY, GELB/SCHWARZ EN ISO 20471 Kl. 3, | Produktart: | Regenjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb xl, pu-jacke gelb, pu-jacke |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,06* | € 35,33* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,44* | € 35,33* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,32* | € 37,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,05* | € 38,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,07* | € 39,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|