| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001270277 Herst.-Nr.: 23544_1 EAN/GTIN: 4025888251029 |
| |
|
| | |
| Safestyle *AXEL* WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB/MARINE, SAFESTYLE, EN ISO 20471, EN343 MIT SCHULTERREFLEX 23544_1 Gr. M Norm EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN 13688 Obermaterial 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet Wassersäule 2.000 mm Futter 100% Polyester Wattierung 100% Polyester Größen S-XXXL Farbe fluoreszierend gelb, marine abgesetzt • Material ist wind- und wasserdicht • mit Schulterreflex • Nähte geschweißt • Kapuze im Kragen integriert • fleecegefütterter Kragen • Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund • Strickbund am Saum • mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss • einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter Taschen: • 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss • 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzten Stift- und Handytasche • 2 Seitentaschen • 1 Innentasche im Futter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23544_1 | Werksnummer: | 23544-1 | Gewicht netto Kg: | 1,320000 | Gewicht brutto Kg: | 1,320000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 1-M(50/52) | Norm: | EN ISO 20471 | Material: | SAFESTYLE®, EN ISO 20471, EN343 MIT SCHU | Produktart: | Warnschutz-Pilotjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb größe m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,66* | € 29,82* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 22,29* | € 30,08* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,57* | € 34,84* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,80* | € 40,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 33,81* | € 43,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|