| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001270251 Herst.-Nr.: 23458_3 EAN/GTIN: 4025888247169 |
| |
|
| | |
| Elysee *ARTHUR* WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB/MARINE ELYSEE, EN ISO 20471, EN343 MIT SCHULTERREFLEX 23458_3 Norm EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 Material 100% Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung Atmungsaktivität 2.000 g/m²/24h Wassersäule 2.000 mm Futter 100% Polyester Faserpelz 70% Polyacryl, 30% Polyester Größen S-XXXXL Farbe fluoreszierend gelb/marine 4-in-1 Funktion • Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar • wind- und wasserdicht, atmungsaktiv • Nähte geschweißt • Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial • Kapuze im Kragen integriert • Ärmelsaum mit Klettverschluss weitenverstellbar • Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum • mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss • einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter Taschen: • 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss • 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzten Stifttaschen und Handytasche • 2 Seitentaschen • 1 Innentasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23458_3 | Werksnummer: | 23458-3 | Gewicht netto Kg: | 1,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 3-XL(58/60) | Produktart: | Warnschutz-Pilotjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacken warngelb elysee, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 34,04* | € 45,89* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,15* | € 45,92* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,61* | € 70,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|