| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001133384 Herst.-Nr.: 114040-196-L EAN/GTIN: 7322302553545 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 114040-196-L Hi-Vis Regenmantel 4634 RS Warnschutz (Hi-Vis)
PU-beschichtetes Polyester-Jersey, 'Stretch' / Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste / Verstellbare Armabschlüsse / Passe mit Ventilationsöffnung – vorne und hinten / Abnehmbare Kapuze mit Kordel / Verdeckter D-Ring für Ausweishalter / 2 Vordertaschen – die rechte mit Handytasche / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. 2XS) und Klasse 3 (Gr. XS-XXXL) sowie EN 343 Klasse 3/1.
Farbe: Warnschutz-Gelb/Schwarz
Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 114040-196-L | Werksnummer: | 114040-196-L | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Warnschutz-Gelb/Schwarz | Groesse: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 68,40* | € 87,22* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,39* | € 87,24* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,22* | € 108,07* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 78,83* | € 110,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|