Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 114026-196-D120 Hi-Vis Funktionsbundhose 2093 NYC Warnschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 114026-196-D120 Hi-Vis Funktionsbundhose 2093 NYC Warnschutz
Fristads Kansas 114026-196-D120 Hi-Vis Funktionsbundhose 2093 NYC Warnschutz
Fristads Kansas 114026-196-D120 Hi-Vis Funktionsbundhose 2093 NYC Warnschutz
Fristads Kansas 114026-196-D120 Hi-Vis Funktionsbundhose 2093 NYC Warnschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2001133265
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     114026-196-D120
EAN/GTIN:
     7322302546646
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
Fristads Kansas 114026-196-D120 Hi-Vis Funktionsbundhose 2093 NYC Warnschutz (Hi-Vis)

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Mesh-Ventilationsöffnungen an der Gesäßpasse und an den Knien / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen - eine mit Reißverschlusstasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufe / 2 Vordertaschen - eine mit Handytasche / 2 abgeschrägte Gesäßtaschen / Rechte Beintasche mit Stifthalter, 2 Knöpfe und Schlaufen für Arbeitsmesser sowie CORDURA®-verstärkter Zollstocktasche / Multifunktionale linke Beintasche mit Handytasche, Ausweistasche sowie großer Innentasche mit Druckknöpfen / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte und mit Druckknöpfen verstellbare Beinabschlüsse / Taschen mit Metallnietenverstärkung an besonders beanspruchten Stellen / 2 D-Ringe / Breite Gürtelschlaufe hinten in der Mitte / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Warnschutz-Gelb/Schwarz

Material:
Fluoreszierendes Material: 70% Polyester, 30% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114026-196-D120
Werksnummer:
114026-196-D120
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Schwarz
Groesse:
D120
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,99*
€ 88,04*
Lager 1955
14
€ 5,99*
ab € 68,33*
€ 88,40*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 79,32*
€ 112,18*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114026-196-C44
ab € 68,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.