| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001129819 Herst.-Nr.: 111332-230-XS EAN/GTIN: 7322302476615 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 111332-230-XS Hi-Vis Poloshirt, Kurzarm 7025 TPR Warnschutz (Hi-Vis)
Baumwoll-Innenseite / 5 cm breite innenseitige Falte mit Lücke im Reflexstreifen für größeren Komfort und mehr Bewegungsfreiheit / Feinstrickkragen / Aufgenähter Reflexstreifen / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-M) und Klasse 3 (Gr. L-XXXL) / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.
Farbe: Warnschutz-Orange
Material: 84% Polyester, 16% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 111332-230-XS | Werksnummer: | 111332-230-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | UA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Warnschutz-Orange | Groesse: | XS | Produktart: | Poloshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,60* | € 61,82* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,78* | € 62,12* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,72* | € 76,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 53,71* | € 78,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|