| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001128764 Herst.-Nr.: 109322-576-L EAN/GTIN: 5700291063719 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 109322-576-L Icon Two Baumwoll-Bundjacke 4857 FAS Icon Two
FAS® Marinetwill / Zweifarbig / Kontrastnähte / Verdeckte Knopfleiste / Ergonomisch geformte Ärmel / Verstellbare Armabschlüsse / Verstellbare Bundweite / Breite Rückenpartie mit Passe / Reflexstreifen in Seitennähten / 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte / Handytasche mit Reißverschluss und Blende / Diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen mit Innenfach / Innentasche / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Marine/Königsblau
Material: 100% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 109322-576-L | Werksnummer: | 109322-576-L | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Marine/Königsblau | Groesse: | L | Produktart: | Bundjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Forstjacke, Forstschutzjacke, Forstsicherheitsjacke, Forstwarnschutzjacke, Schnittschutzjacke, Kansas-Jacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, Zunftjacke, Zunftsakko, arbeitsjacke marine größe l, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke gr l |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 54,99* | € 70,82* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,88* | € 70,85* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,28* | € 74,08* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,34* | € 87,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 63,61* | € 89,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|