Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 109321-676-L Icon Two Bundjacke 4857 LUXE Icon Two


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 109321-676-L Icon Two Bundjacke 4857 LUXE Icon Two
Fristads Kansas 109321-676-L Icon Two Bundjacke 4857 LUXE Icon Two
Fristads Kansas 109321-676-L Icon Two Bundjacke 4857 LUXE Icon Two
Fristads Kansas 109321-676-L Icon Two Bundjacke 4857 LUXE Icon Two
Artikel-Nr.:
     1955-2001128716
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     109321-676-L
EAN/GTIN:
     5700291064112
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Fristads Kansas 109321-676-L Icon Two Bundjacke 4857 LUXE Icon Two

Luxe-Qualität / Zweifarbig / Kontrastnähte / Ergonomisch geformte Ärmel / Verstellbare Armabschlüsse / Verstellbare Bundweite / Breite Rückenpartie mit Passe / Verdeckter Reißverschluss bis zum Kragen / Reflexstreifen in Seitennähten / 2 Brusttaschen mit Patte und Innenfach / Handytasche mit Patte und Reißverschluss / Diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen (mit Innenfach) / Innentasche mit Klettverschluss / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Königsblau/Marine

Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
109321-676-L
Werksnummer:
109321-676-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Königsblau/Marine
Groesse:
L
Produktart:
Bundjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,57*
€ 68,90*
Lager 1955
113
€ 5,99*
ab € 53,92*
€ 69,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,22*
€ 71,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,29*
€ 85,09*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,97*
€ 86,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
109321-676-XS
ab € 53,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.