Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 101018-171-C66 Hi-Vis Funktionslatzhose 1014 PLU Warnschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 101018-171-C66 Hi-Vis Funktionslatzhose 1014 PLU Warnschutz
Fristads Kansas 101018-171-C66 Hi-Vis Funktionslatzhose 1014 PLU Warnschutz
Fristads Kansas 101018-171-C66 Hi-Vis Funktionslatzhose 1014 PLU Warnschutz
Fristads Kansas 101018-171-C66 Hi-Vis Funktionslatzhose 1014 PLU Warnschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2001128120
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     101018-171-C66
EAN/GTIN:
     7322302263437
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 101018-171-C66 Hi-Vis Funktionslatzhose 1014 PLU Warnschutz (Hi-Vis)

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / Elastische Hosenträger / 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / D-Ring / 2 Vordertaschen mit Druckknopf / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 Gesäßtaschen / Beintasche mit Handytasche, D-Ring und ID-Kartenhalter / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser / Verstellbare Bundweite / Verstärkte Oberschenkel in Kontrastfarbe / Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine

Material:
Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
101018-171-C66
Werksnummer:
101018-171-C66
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine
Groesse:
C66
Produktart:
Latzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,11*
€ 132,22*
Lager 1955
20
€ 5,99*
ab € 105,85*
€ 132,85*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 121,73*
€ 168,19*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
101018-171-C44
ab € 104,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.