| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001121794 Herst.-Nr.: 100547-896-C44 EAN/GTIN: 7322301620224 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100547-896-C44 ProStretch Funktionsbundhose 288 PS25 Bau und Montage
Stretchmaterial / Aufgeraute Innenseite / Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen / Abgeschrägte Tasche mit großer Öffnung / Auf die rechte Seitennaht aufgesetzte Zollstocktasche mit Stifttasche / Beintasche mit Handytasche / D-Ring / 2 Hammerschlaufen / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Grau/Schwarz
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100547-896-C44 | Werksnummer: | 100547-896-C44 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | RU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Grau/Schwarz | Groesse: | C44 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 68,33* | € 87,82* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,57* | € 87,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 78,85* | € 111,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|