| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001119958 Herst.-Nr.: 100286-941-C44 EAN/GTIN: 7322301965400 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100286-941-C44 Funktionsbundhose 265K FAS Bau und Montage
FAS® Marinetwill / CORDURA®-verstärkte Knietaschen / 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 große Vorder- und Gesäßtaschen / Verdeckte Ausweistasche / Zollstocktasche / Stifttasche / Handytasche / Werkzeugtasche / Beintasche mit Patte / Teppichlegertasche / 2 Hammerschlaufen - eine verstellbar / Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Dunkelgrau
Material: 100% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100286-941-C44 | Werksnummer: | 100286-941-C44 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | VN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Dunkelgrau | Groesse: | C44 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 68,14* | € 87,78* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,36* | € 87,80* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 78,88* | € 111,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|