Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100279-940-D116 Hi-Vis Funktionsbundhose 247 FAS Bau und Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100279-940-D116 Hi-Vis Funktionsbundhose 247 FAS Bau und Montage
Fristads Kansas 100279-940-D116 Hi-Vis Funktionsbundhose 247 FAS Bau und Montage
Fristads Kansas 100279-940-D116 Hi-Vis Funktionsbundhose 247 FAS Bau und Montage
Fristads Kansas 100279-940-D116 Hi-Vis Funktionsbundhose 247 FAS Bau und Montage
Artikel-Nr.:
     1955-2001119818
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100279-940-D116
EAN/GTIN:
     7322301976802
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 100279-940-D116 Hi-Vis Funktionsbundhose 247 FAS Bau und Montage

FAS® Marinetwill / Schmutz-, öl-, wasserabweisend/ 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 Vorder- und Gesäßtaschen mit Dehnungsfalte /2 D-Ringe / Beintasche mit Patte und Druckknopf, mit Handytasche und verdecktem ID-Kartenhalter / 2 Hammerschlaufen / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche über der Seitennaht - mit Werkzeugtasche, Stifttasche, 2 Knöpfen und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser / Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Schwarz

Material:
100% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100279-940-D116
Werksnummer:
100279-940-D116
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Schwarz
Groesse:
D116
Produktart:
Bundhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 87,09*
Lager 1955
66
€ 5,99*
ab € 67,89*
€ 87,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,19*
€ 91,23*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 78,83*
€ 110,66*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100279-396-C44
ab € 67,90*
Ähnlich
Fristads Kansas
100279-541-C44
ab € 67,84*
Ähnlich
Fristads Kansas
100279-940-C44
ab € 67,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.