| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001119370 Herst.-Nr.: 100122-900-C156 EAN/GTIN: 7322301570000 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100122-900-C156 ProCotton Bundhose 268 BM Bau und Montage
Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / 2 große Vordertaschen / 2 große CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen / Auf die Seitennaht aufgesetzte Zollstocktasche mit Werkzeughalter und Stifttasche / Handytasche mit Patte / Beintasche mit Patte, extra Tasche und verdeckter Ausweistasche / Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / D-Ring / Hammerschlaufe / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Weiß
Material: 100% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100122-900-C156 | Werksnummer: | 100122-900-C156 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Weiß | Groesse: | C156 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, arbeitshosen weiß, arbeitshose fristads kansas, berufshose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 49,21* | € 64,51* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,65* | € 64,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 56,92* | € 81,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|