Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100045-940-L Ergo Werkzeugg?rtel 9319 LTHR Werkzeugg?rtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100045-940-L Ergo Werkzeugg?rtel 9319 LTHR Werkzeugg?rtel
Fristads Kansas 100045-940-L Ergo Werkzeugg?rtel 9319 LTHR Werkzeugg?rtel
Fristads Kansas 100045-940-L Ergo Werkzeugg?rtel 9319 LTHR Werkzeugg?rtel
Fristads Kansas 100045-940-L Ergo Werkzeugg?rtel 9319 LTHR Werkzeugg?rtel
Artikel-Nr.:
     1955-2001119068
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100045-940-L
EAN/GTIN:
     7392025635668
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Rückenstützgurt
Fristads Kansas 100045-940-L Ergo Werkzeugg?rtel 9319 LTHR Werkzeugg?rtel

Grundbaustein des Ergo-Tragesystems zur Entlastung von H?fte und Taille / Geeignet f?r die Befestigung von Hosentr?gern z.B. die Ergo Hosentr?ger 100897 / Innenseite aus weichem pflanzlich gegerbtem Spaltleder / Flie?ender ?bergang zum K?rper, keine harten Kanten / Taschen und Halterungen mit Quick-grip- und Quick-snap Befestigung lassen sich leicht am Nylong?rtel anbringen / Verf?gbare L?ngen: S (83-87cm), M (88-93cm), L (94-103cm), XL (>, 104cm) / Metallschnalle.

Farbe:
Schwarz

Material:
Leder
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100045-940-L
Werksnummer:
100045-940-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz
Groesse:
L
Weitere Suchbegriffe: Rückenstützgürtel, gürtel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,01*
€ 80,44*
Lager 1955
121
€ 5,99*
ab € 60,53*
€ 80,84*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 70,33*
€ 100,02*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100045-940-S
ab € 60,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.