Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 728551 Gr.44 SENEX AL ESD S3 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 728551 Gr.44 SENEX AL ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Elten 728551 Gr.44 SENEX AL ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Elten 728551 Gr.44 SENEX AL ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001117059
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728551
EAN/GTIN:
     4030839267974
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN GmbH Sicherheitshalbschuh

Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial Cordura® / hydrophobierte Mikrofaser Fashmo
Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
Einlegesohlen: Ganzflächige Einlegesohle DIMENSION PRO ESD
Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU Sohle SAFEGUARD
Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
A09 Norm: Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
Zusatzinfo: Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
728551
Werksnummer:
728551-44
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Norm:
S3
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobierte
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 52,90*
€ 67,39*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,06*
€ 81,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,04*
€ 82,37*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,66*
€ 82,65*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,21*
€ 88,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,39*
€ 105,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,18*
€ 101,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,76*
€ 96,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,74*
€ 94,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,21*
€ 83,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,98*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.