Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 204054 Gr.48 ESD PRO Sole Ganzflächige Einlegesohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 204054 Gr.48 ESD PRO Sole Ganzflächige Einlegesohle
Elten 204054 Gr.48 ESD PRO Sole Ganzflächige Einlegesohle
Elten 204054 Gr.48 ESD PRO Sole Ganzflächige Einlegesohle
Artikel-Nr.:
     1955-2001115774
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204054
EAN/GTIN:
     4030839250051
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ELTEN GmbH ganzflächige Einlegesohle


Einlegesohlen: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Spitzenschutz: Ganzflächige Einlegesohle, antibakteriell, geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
204054
Werksnummer:
204054-48
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
48
Material:
|
Produktart:
Einlegesohle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,73*
8 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 5,33*
13 Tage
30
1
€ 8,50*
ab € 3,58*
€ 5,35*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,42*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,92*
€ 6,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.