| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001115763 Herst.-Nr.: 204054 EAN/GTIN: 4030839249949 |
| |
|
| | |
| ELTEN GmbH ganzflächige Einlegesohle
Einlegesohlen: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Spitzenschutz: Ganzflächige Einlegesohle, antibakteriell, geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 204054 | Werksnummer: | 204054-37 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 37 | Material: | | | Produktart: | Einlegesohle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,63* | € 4,74* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,56* | € 5,34* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,56* | € 5,35* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,61* | € 5,42* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,89* | € 6,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|