Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001110156 Herst.-Nr.: 029972 EAN/GTIN: 3154020029972 |
| |
|
| | |
| GYS Schweißgerät GYSMI 130 P 029972 Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter. Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu verschweißenden rutil- und basisch umhüllten Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl,Guss, etc.) Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht (2,9 kg), stark reduziertem Volumen und sehr geringem Stromverbrauch (13A Steckdose mit AM Sicherung) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 029972 | Werksnummer: | 029972 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweissgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 166,32* | € 204,19* | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 163,56* | € 204,22* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 192,94* | € 235,93* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 296,62* | € 350,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 166,32* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|