Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS I 130P Schweißinverter 10 - 130 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819333-BP
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     029972
EAN/GTIN:
     3154020029972
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
GYS I 130P Schweißinverter 10 - 130 A

Elektroden-Schweißinverter GYSMI 130P

Hartschalenkoffer

Elektroden-Schweißinverter 230 V, 10 - 130 A für Reparatur- und Wartungsarbeiten. Schweißt alle gängigen Rutil-, Edelstahl-, Guss- und basischen Stabelektroden. PROTEC400-Technologie zum Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Schutzfunktion gegen Über-/Unterspannung sowie Netzspannungsschwankungen.

Ausstattung:
HOT START: Verbessert die Zündeigenschaften · ARC FORCE: Stabilisiert den Lichtbogen · ANTI STICKING: Vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode · Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter · Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht
(2,9 kg), stark reduziertem Volumen und sehr geringem Stromverbrauch (13A Steckdose mit AM Sicherung) · Gute Zündeigenschaften dank erhöhter Leerlaufspannung · Konstante Schweißleistung · Gleich bleibende Abschmelzleistung durch Gleichstrom · Unempfindlich gegenüber Strom- und Lichtbogenschwankungen · Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen · GENERATORTAUGLICH UND GEGEN ÜBER-/ UNTERSPANNUNG SOWIE NETZSCHWANKUNGEN (+/- 15%) GESCHÜTZT.

Technische Daten:
Absicherung: 13 A · Betriebsspannung: 230 V · Elektroden-Durchmesser: 1,6 - 3,2 mm · Gewicht: 2.9 kg · Leerlaufspannung: 80 V · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schweiß-Strom (max.): 130 A · Schweiß-Strom (min.): 10 A · Weitere technische Daten: Generatortauglich: +/- 15 % · Schutzklasse: IP 21

Lieferumfang:
Praktischer Tragegurt · Masseklemme mit Kabel und Stecker Typ TEXAS 10/25 · Elektrodenhalter mit Kabel und Stecker Typ TEXAS 10/25 · Montagekoffer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 170 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Schweiß-Strom (Bereich):
10 - 130 A
Marke:
GYS
Leerlaufspannung:
80 V
Absicherung:
13 A
Betriebsspannung:
230 V
Schweiß-Strom (max.):
130 A
Schweiß-Strom (min.):
10 A
Elektroden-Durchmesser:
1|ツ|6 - 3|ツ|2 mm
Gewicht:
2.9 kg
Produkt-Art:
Schweißinverter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 162,60*
€ 204,55*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 166,05*
€ 204,56*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 188,47*
€ 230,62*
7 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 299,93*
€ 352,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,62*
€ 274,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,01*
€ 266,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 212,59*
€ 252,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,49*
€ 233,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,47*
€ 224,28
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 188,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.