| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001093852 Herst.-Nr.: P-73380 EAN/GTIN: 0088381704045 |
| |
|
| | |
| Makita Display 10Stk P-73374 P-73380 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | P-73380 | Werksnummer: | P-73380 | Länge netto mm: | 310,00 | Breite netto mm: | 225,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 2,660000 | Länge brutto mm: | 310,00 | Breite brutto mm: | 225,00 | Höhe brutto mm: | 80,00 | Gewicht brutto Kg: | 2,660000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Display 10 x P-73374 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 96,13* | € 119,68* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,67* | € 120,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 99,67* | € 122,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,56* | € 125,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,89* | € 127,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|