Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display P-73374 10xP-73374 P-73380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display P-73374 10xP-73374 P-73380
Display P-73374 10xP-73374 P-73380
Artikel-Nr.:
     6012B-56276916
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-73380
EAN/GTIN:
     0088381704045
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Makita Ersatzteile

Display P-73374 10xP-73374 P-73380

10 Bit-Boxen, je 31-teilig sortiert:14 x TX-Bits 25 mm T8 - T40, 8 x PH 1-3, 8 x PZ 1-3, 1 x Universalhalter magnetisch 1/4
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
31
Anzahl der Bits PH:
8
Anzahl der Bits PZ:
8
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
14
Mit Magnethalter:
ja
Mit Bit-Knarre:
nein
Mit Handgriff:
nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 100,54*
€ 123,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,42*
€ 123,41*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 103,01*
€ 126,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 104,19*
€ 128,15*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 103,51*
€ 133,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.