| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001093688 Herst.-Nr.: P-66400 EAN/GTIN: 0088381996938 |
| |
|
| | |
| Makita Schutzbrille Sortiment 15Stk P-66400 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | P-66400 | Werksnummer: | P-66400 | Gewicht netto Kg: | 3,754000 | Länge brutto mm: | 480,00 | Breite brutto mm: | 400,00 | Höhe brutto mm: | 315,00 | Gewicht brutto Kg: | 3,754000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, makita werkzeugsatz, modul werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 180,38* | € 210,64* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,03* | € 210,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,29* | € 223,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,85* | € 230,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 196,26* | € 230,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 12,02534* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|