| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001093685 Herst.-Nr.: P-66379 EAN/GTIN: 0088381996907 |
| |
|
| | |
| Makita Schutzbrille orange 15Stk P-66379 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | P-66379 | Werksnummer: | P-66379 | Gewicht netto Kg: | 3,810000 | Länge brutto mm: | 480,00 | Breite brutto mm: | 400,00 | Höhe brutto mm: | 315,00 | Gewicht brutto Kg: | 3,810000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, makita schutzbrille, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 180,03* | € 212,66* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,45* | € 212,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,33* | € 225,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,55* | € 232,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 197,82* | € 232,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 12,002* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|