| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001093681 Herst.-Nr.: P-66335 EAN/GTIN: 0088381996860 |
| |
|
| | |
| Makita Schutzbrille klar 15Stk P-66335 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | P-66335 | Werksnummer: | P-66335 | Gewicht netto Kg: | 3,784000 | Länge brutto mm: | 480,00 | Breite brutto mm: | 400,00 | Höhe brutto mm: | 305,00 | Gewicht brutto Kg: | 3,784000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,91* | € 227,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 187,32* | € 227,92* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 197,13* | € 233,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,30* | € 234,23* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,96* | € 241,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|