| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001078273 Herst.-Nr.: PTW-P_78_L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ASATEX Pilotenjacke Warnschutz, Prevent Trendline, zweifarbig, Gr. L Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PTW-P_78_L | Werksnummer: | PTW-P_L_78 | Länge netto mm: | 670,00 | Breite netto mm: | 440,00 | Höhe netto mm: | 350,00 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | L | Produktart: | Pilotenjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, asatex pilotenjacke l, fliegerjacke, kombipilotenjacke gr. l |
| | |
| |