Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001056915 Herst.-Nr.: 900-21 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2?
- Mit Tractionsprofil
- Griffig, gerändelt
- Für Handbetätigung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
Made In Germany Technische Merkmale: • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 900-21 | Werksnummer: | 900-21 | Länge netto mm: | 3,80 | Breite netto mm: | 2,90 | Höhe netto mm: | 2,90 | Gewicht netto Kg: | 0,091000 | Gewicht brutto Kg: | 0,091000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten hazet |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,51* | € 9,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,14* | € 9,76* | | | | | 28 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,97* | € 10,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,70* | € 10,49* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,99* | € 11,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|