Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001054958 Herst.-Nr.: 2239-3 EAN/GTIN: 4000896015399 |
| |
|
| | |
| - Mit Dauermagnet
zum sicheren Festhalten von Bits und Schrauben - Edelstahlh?lse
- Antriebssechskant br?niert
- DIN 7427-B, Anschluss nach ISO 1173
Made In Germany - F?r Maschinenschrauber
Innen-Sechskant D 6,3 = 1/4? Au?en-Sechskant E?6,3?mm z.B. AEG, Atlas Copco, Black &, Decker, Bosch
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2239-3 | Werksnummer: | 2239-3 | Länge netto mm: | 7,50 | Breite netto mm: | 1,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,033000 | Gewicht brutto Kg: | 0,033000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,51* | € 7,08* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,34* | € 7,89* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,59* | € 7,93* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,53* | € 8,25* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,91* | € 8,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|