Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 72752 Gr.43 AMBITION BOA® Low ESD S2 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN 72752 Gr.43 AMBITION BOA® Low ESD S2 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 72752 Gr.43 AMBITION BOA® Low ESD S2 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 72752 Gr.43 AMBITION BOA® Low ESD S2 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001051574
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72752
EAN/GTIN:
     4030839260029
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
AMBITION Boa neon Low ESD S2 - 72752

Hydrophobiertes Nubukleder / hydrophobiertes Textilmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Semi-orthopädische Einlegesohle DIMENSION PRO ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
Stahlkappe
Nach EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
BOA®-Verschlusssystem
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72752
Werksnummer:
72752-43
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Norm:
S2
Material:
Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiert
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s2, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 76,10*
€ 90,66*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 76,09*
€ 90,68*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,53*
€ 90,80*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 75,20*
€ 94,88*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 82,24*
€ 100,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,85*
€ 120,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,31*
€ 116,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,17*
€ 108,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,87*
€ 106,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,24*
€ 97,87
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 82,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,11*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,62*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,87*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,87*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.