Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608640509 Kreissägeblatt Multi Material, 190 x 30 x 2,4 mm, 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608640509 Kreissägeblatt Multi Material, 190 x 30 x 2,4 mm, 54
Bosch 2608640509 Kreissägeblatt Multi Material, 190 x 30 x 2,4 mm, 54
Bosch 2608640509 Kreissägeblatt Multi Material, 190 x 30 x 2,4 mm, 54
Artikel-Nr.:
     1955-2001050696
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     Kreissägeblatt Multi Material
EAN/GTIN:
     3165140192996
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 190x30
kreissägeblatt
Bosch 2608640509 Kreissägeblatt Multi Material, 190 x 30 x 2,4 mm, 54 Das Multi Material Kreissägeblatt macht starke Schnitte in viele Materialien. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust genug für Schneiden verschiedener Materialien, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz. Die HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Multi Material Kreissägeblatt robust genug für Arbeiten mit abrasiven Materialien. Außendurchmesser Zoll: 7 1/2, Außendurchmesser mm: 190, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,4, Stammblattstärke (b2) mm: 1,8, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,4/1,8, Zähnezahl: 54, Zahnform: HLTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 8000, Schnittresultat: 4
Weitere Informationen:
eClassID:
21059290
HerstellerNr:
Kreissägeblatt Multi Material
Werksnummer:
2608640509
Gewicht netto Kg:
0,385000
Gewicht brutto Kg:
0,385000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 22,18*
€ 26,92*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 22,10*
€ 26,93*
2 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 23,24*
€ 28,24*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 24,09*
€ 28,96*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,18*
€ 35,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B5000
ab € 246,04*
Sonstiges
Bosch
06016B5001
ab € 268,49*
Sonstiges
Bosch
0601623000
ab € 103,80*
Sonstiges
Bosch
0603502002
ab € 93,52*
Sonstiges
Bosch
0603502000
ab € 116,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.