Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001050681 Herst.-Nr.: Kreissägeblatt Optiline Wood EAN/GTIN: 3165140314435 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608640434 Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, 254 x 30 x 2,0 mm, 24 Das Optiline Wood Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art. Kompatibel mit handgeführten Sägen, Kapp- und Gehrungssägen sowie Tischsägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Optiline Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 254, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,0, Stammblattstärke (b2) mm: 1,4, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,0/1,4, Zähnezahl: 24, Zahnform: WZ/N, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 6000, Schnittresultat: 1 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21059290 | HerstellerNr: | Kreissägeblatt Optiline Wood | Werksnummer: | 2608640434 | Gewicht netto Kg: | 0,650000 | Gewicht brutto Kg: | 0,650000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,09* | € 28,94* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,20* | € 30,32* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,37* | € 30,42* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,02* | € 32,30* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,22* | € 38,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|