Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapp- und Gehrungssäge GCM 305-254 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCM 305-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM 1500 W
Bosch GCM 305-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM 1500 W
Bosch GCM 305-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM 1500 W
Bosch GCM 305-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM 1500 W
Bosch GCM 305-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM 1500 W
Bosch GCM 305-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM 1500 W
Bosch GCM 305-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM 1500 W
Bosch GCM 305-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM 1500 W
Bosch GCM 305-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM 1500 W
Bosch GCM 305-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM 1500 W
Bosch GCM 305-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM 1500 W
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B49100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B49100
EAN/GTIN:
     4059952613185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Kapp- und Gehrungssäge GCM 305-254 D, Mit ihrem kraftvollen Motor bietet die GCM 305-254 D Professional ausreichend Schnittleistung sogar für anspruchsvolle Schnitte. Die mobile Kapp- und Gehrungssäge verfügt über abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen für müheloses Schneiden langer Materialstücke. Mehr Komfort und Flexibilität bei anspruchsvollen Schnitten werden durch ihre beidseitige Neigungseinstellung mit ergonomischem Drehschalter für die Neigungsverriegelung gewährleistet. Querschnitte, Gehrungsschnitte und Neigungsschnitte in Holz, Aluminium und PVC-Kunststoff lassen sich mit der GCM 305‐254 D Professional perfekt ausführen. Die Kapp- und Gehrungssäge ist kompatibel mit allen Bosch Saugern, GTA-Arbeitstischen und Sägeblättern für kabelgebundene Kapp- und Gehrungssägen. Die mobile Kapp- und Gehrungssäge bietet eine höhere Präzision dank Doppellinien-Laser mit je einer Laserlinie links und rechts des Sägeblatts. Sie ist leicht und kompakt und mithilfe der verschiedenen einhändigen oder beidhändigen Trageoptionen mühelos zu transportieren. 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 254 x 30 x 2 mm, 40 (2 608 640 435). 2 x Werkstückauflage (flexibel einsteckbar) (1 609 B07 675). Staubbeutel (2 608 000 841). Klemme (1 609 B06 932)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1500 W
Leerlaufdrehzahl:
4500 1/min | 4500 min-1
Sägeblattdurchmesser:
254 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Gehrungseinstellung links:
48 °
Gehrungseinstellung rechts:
48 °
Neigungseinstellung links:
47 °
Neigungseinstellung rechts:
47 °
Länge:
787 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
662 mm
Gewicht:
19.8 kg
Verpackungsabmessungen (Breite):
575 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
845 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
365 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
575 x 845 x 365 mm
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Nenneingangsleistung:
1500 W
Schnittkapazität bei 0°, Höhe:
90 mm
Schnittkapazität bei 0°, Breite:
305 mm
Schnittkapazität 0°:
90 x 305 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe:
90 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite:
215 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung:
90 x 215 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe:
55 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite:
305 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung:
55 x 305 mm
Gehrungseinstellung, links:
48 °
Gehrungseinstellung, rechts:
48 °
Gehrungseinstellung:
48 ° L / 48 ° R
Neigungseinstellung, links:
47 °
Neigungseinstellung, rechts:
47 °
Neigungseinstellung:
47 ° L / 47 ° R
Werkzeugabmessungen (Breite):
500 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
787 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
662 mm
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
500 x787 x662 mm
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
4500 min-1
Befestigungszwinge:
Ja
Positionierung:
Schnitte bis 90 x 305 mm: die mobile, leichte und ergonomische Kapp- und Gehrungssäge
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Starke Schnittleistung für anspruchsvollste Schnitte | Mühelose Kontrolle beim Schneiden langer Materialstücke durch abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen | Beidseitige Neigungsfunktion für bequemes Schneiden
Titel:
Kapp- und Gehrungssäge GCM 305-254 D Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Lieferumfang:
1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 254 x 30 x 2 mm, 40 (2 608 640 435) | 2 x Werkstückauflage (flexibel einsteckbar) (1 609 B07 675) | Staubbeutel (2 608 000 841) | Klemme (1 609 B06 932)
SOL Date:
01.09.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Kapp- und Gehrungssäge
Bruttogewicht:
28,2 kg
Nettogewicht:
19,8 kg
Volumen:
177,344 dm3
Abmessung Länge:
845 mm
Abmessung Breite:
575 mm
Abmessung Höhe:
365 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,97*
€ 580,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,79*
€ 561,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,76*
€ 551,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,85*
€ 544,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,69*
€ 533,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.