Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-254 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B51100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B51100
EAN/GTIN:
     4059952613284
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-254 D, Der BITURBO Brushless-Antrieb kombiniert mit einem ProCORE18V-Akku sorgen für die starke Schnittleistung der kabellosen GCM 18V-254 D Professional. Die abnehmbaren Werkstückauflagen und langen Tischverlängerungen ermöglichen eine gute Kontrolle langer Materialstücke beim Schneiden mit der Kapp- und Gehrungssäge. Sogar anspruchsvolle Schnitte lassen sich dank der beidseitigen Neigungseinstellung mit Klemmrad für vertikalen Gehrungswinkel mit mehr Komfort und Flexibilität ausführen. Querschnitte, Gehrungsschnitte und Neigungsschnitte in Holz, Aluminium und PVC-Kunststoff sind die idealen Anwendungsbereiche der GCM 18V‐254 D Professional. Er ist mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel. Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Für eine ausreichende Laufzeit werden 8 Ah oder 12 Ah empfohlen. Sie ist auch kompatibel mit allen Bosch Saugern, GTA-Arbeitstischen und Sägeblättern für Akku-Kapp- und Gehrungssägen. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die mobile Akku-Kapp- und Gehrungssäge ist leicht, kompakt und durch verschiedene einhändige und beidhändige Trageoptionen gut transportierbar. Dank des Doppellinienlasers mit Laserlinien links und rechts des Sägeblatts ermöglicht sie präzisere Schnitte. 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 254 x 30 x 2,2 mm, 48 (2 608 842 239). 2 x Werkstückauflage (flexibel einsteckbar) (1 609 B07 675). Staubbeutel (2 608 000 841). Klemme (1 609 B06 932)
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
254 mm
Länge:
787 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
632 mm
Nennspannung:
18 V
Sägeblattbohrung:
30 mm
Gehrungswinkel rechts:
48 °
Gehrungswinkel links:
48 °
Mit Ladegerät:
false
Leerlaufdrehzahl:
4500 1/min | 4500 min-1
Neigungswinkel:
47 °
Verpackungsabmessungen (Breite):
575 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
790 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
365 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
575 x 790 x 365 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht:
17.7 kg
Schnittkapazität bei 0°, Höhe:
90 mm
Schnittkapazität bei 0°, Breite:
305 mm
Schnittkapazität 0°:
90 x 305 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe:
90 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite:
215 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung:
90 x 215 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe:
55 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite:
305 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung:
55 x 305 mm
Gehrungseinstellung, links:
48 °
Gehrungseinstellung, rechts:
48 °
Gehrungseinstellung:
48 ° L / 48 ° R
Neigungseinstellung, links:
47 °
Neigungseinstellung, rechts:
47 °
Neigungseinstellung:
47 ° L / 47 ° R
Werkzeugabmessungen (Breite):
500 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
787 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
632 mm
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
500 x 787 x 632 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
4500 min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
BITURBO:
Ja
Befestigungszwinge:
Ja
Positionierung:
Schnitte bis 90 x 305 mm: mobile und leichte Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit hoher Ergonomie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Starke Schnittleistung wie ein kabelgebundenes Gerät dank BITURBO Brushless-Antrieb | Sogar lange Materialstücke lassen sich beim Schneiden leicht kontrollieren | Mehr Komfort und Flexibilität für anspruchsvolle Schnitte dank beidseitiger Neigungsfunktion
Titel:
Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-254 D Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2023
Lieferumfang:
1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 254 x 30 x 2.2 mm, 48 (2 608 842 239) | 2 x Werkstückauflage (flexibel einsteckbar) (1 609 B07 675) | Staubbeutel (2 608 000 841) | Klemme (1 609 B06 932)
SOL Datum:
01.05.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO
Bruttogewicht:
26,4 kg
Nettogewicht:
17,7 kg
Volumen:
165,801 dm3
Abmessung Länge:
790 mm
Abmessung Breite:
575 mm
Abmessung Höhe:
365 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 486,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,93*
€ 629,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,59*
€ 612,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,67*
€ 601,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,36*
€ 593,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,55*
€ 578,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.