Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001050065 Herst.-Nr.: Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo EAN/GTIN: 3165140665902 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608603249 Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 115x22,23x2x10 mm, 10er-Pack Die Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo ermöglicht zuverlässiges Schneiden in allgemeines Baumaterial. Die Diamantmatrix ist zum Schneiden unterschiedlichster Materialien ausgelegt und ermöglicht saubere und rissfreie Schnittflächen. Das Bosch Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard. Geeignet zum Schneiden von Baumaterial wie Beton und Mauerwerk Durchmesser mm: 115, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Schnittbreite mm: 2,0, Segmenthöhe mm: 10 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo | Werksnummer: | 2608603249 | Profil: | Inhalt 10 Stk | Gewicht netto Kg: | 1,120000 | Gewicht brutto Kg: | 1,120000 | Aussendurchmesser mm: | 115,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,96* | € 8,59* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,92* | € 8,61* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 64,28* | € 79,62* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 64,42* | € 79,63* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 83,34* | € 103,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|