Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001050055 Herst.-Nr.: Diamanttrennscheibe Standard for Concrete EAN/GTIN: 3165140665711 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608603239 Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 115 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack Die Diamanttrennscheibe Standard for Concrete ermöglicht zuverlässiges Schneiden in Beton. Ihre optimierte Diamantmatrix ermöglicht mit ihrem hohen Qualitätsstandard zuverlässige Ergebnisse. Das Bosch-Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet diesen Standard durch das kontinuierliche Bereitstellen konsistenter Qualität. Diese Scheibe ist zum Schneiden von Beton geeignet. Durchmesser mm: 115, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Schnittbreite mm: 1,6, Segmenthöhe mm: 10 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | Diamanttrennscheibe Standard for Concrete | Werksnummer: | 2608603239 | Profil: | Inhalt 10 Stk | Gewicht netto Kg: | 0,990000 | Gewicht brutto Kg: | 0,990000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 51,44* | € 63,75* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 51,71* | € 64,05* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 54,37* | € 67,75* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 53,81* | € 68,23* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 70,40* | € 89,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,04* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|