Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001049995 Herst.-Nr.: Diamanttrennscheibe Standard for Stone EAN/GTIN: 3165140665773 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608603235 Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 115 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack Die Diamanttrennscheibe Standard for Stone ermöglicht zuverlässiges Schneiden in Stein. Die optimierte Diamantmatrix ermöglicht zuverlässige Ergebnisse, denn das Bosch-Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard der Scheibe. Die Scheibe ist geeignet für Stein aller Art. Durchmesser mm: 115, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Schnittbreite mm: 1,6, Segmenthöhe mm: 10 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | Diamanttrennscheibe Standard for Stone | Werksnummer: | 2608603235 | Profil: | Inhalt 10 Stk | Gewicht netto Kg: | 1,100000 | Gewicht brutto Kg: | 1,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,26* | € 7,26* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,97* | € 7,29* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 11,41* | € 15,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 54,34* | € 67,26* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 69,68* | € 86,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|