Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001049554 Herst.-Nr.: Doppelendbohrer EAN/GTIN: 3165140182294 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608597596 Doppelendbohrer HSS-G, 5,2 x 17 x 62 mm, 10er-Pack Mit dem geschliffenen HSS-Doppelendbohrer kann man doppelt so lange bohren Der Bohrer ist an beiden Enden mit Bohrspitzen und Spiralnuten versehen. Er ist ideal für Montage-, Karosserie- und Metallarbeiten geeignet. Mit ihm lassen sich auch Nietlöcher oder Löcher in dünnes Material bohren. Dieser Bohrer ist für Nichteisenmetalle, Stahlblech und Kunststoff geeignet. Er wird mit Handgeräten (Bohrschraubern) und Bohrständern benutzt. Der Bohrer ist außerdem besonders kurz und robust, also zum Arbeiten ?an engen Stellen geeignet. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und Zentrieren ohne Wandern. Ankörnen erübrigt sich somit. Durchmesser (D) mm: 5,20, Arbeitslänge (L1) mm: 17, Gesamtlänge (L2) mm: 62 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21059290 | HerstellerNr: | Doppelendbohrer | Werksnummer: | 2608597596 | Profil: | Inhalt 10 Stk | Gewicht netto Kg: | 0,085000 | Gewicht brutto Kg: | 0,085000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Doppelendbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 16,81* | € 22,07* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,83* | € 22,11* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 16,52* | € 22,20* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 17,47* | € 22,78* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 21,84* | € 29,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,184* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|