Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608633A31 Stichsägeblatt T 144 DP Precision for Wood, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608633A31 Stichsägeblatt T 144 DP Precision for Wood, 3er-Pack
Bosch 2608633A31 Stichsägeblatt T 144 DP Precision for Wood, 3er-Pack
Bosch 2608633A31 Stichsägeblatt T 144 DP Precision for Wood, 3er-Pack
Artikel-Nr.:
     1955-2001049481
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     Stichsägeblatt T 144 DP
EAN/GTIN:
     3165140264143
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Bosch 2608633A31 Stichsägeblatt T 144 DP Precision for Wood, 3er-Pack Das T 144 DP Precision for Wood Stichsägeblatt macht schnelle, präzise gerade Schnitte in Holz. Die erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht exakte, winkelhaltige Schnitte. Die scharfgeschliffenen Zähne des Blatts sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer großen Zahnteilung (4 mm) ausgestattet, um Holzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge [mm]: 100, Zahnteilung [mm]: 4,0, Einsatzbereiche: Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (5-50 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (<50 mm), Typ: T 144 DP
Weitere Informationen:
eClassID:
21059290
HerstellerNr:
Stichsägeblatt T 144 DP
Werksnummer:
2608633A31
Profil:
Inhalt: 3
Gewicht netto Kg:
0,028000
Gewicht brutto Kg:
0,028000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stichsägeblatt
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,12*
€ 3,93*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,09*
5 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,14*
5 Tage
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 4,69*
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,49*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608633A39
ab € 0,94*
Zubehör
Bosch
2608633A35
ab € 4,85*
Zubehör
Bosch
2608633A33
ab € 4,24*
Zubehör
Bosch
2608633A37
ab € 5,85*
Zubehör
Bosch
2608633A32
ab € 4,51*
Zubehör
Bosch
2608633A36
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.