Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000453262 Herst.-Nr.: 114276 EAN/GTIN: 7310791199283 |
| |
|
| | |
| Essity 114276 Toilettenpapier Einzelblatt T3, extraweich 2-lagiges Tissue, hochw Extra weiches Toilettenpapier für besondere Ansprüche und hygienische Blattentnahme. Bietet zusätzlich hohe Wirtschaftlichkeit -eine Spenderbefüllung entspricht bis zu 4 Kleinrollen.Farbe: Hochweiß Material: 100% Frischzellstoff Abmessung: Blattmaß: 11 x 19 cm entfaltet Ausführung: 2-lagig, extra-weich, Zickzackfalzung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 114276 | Werksnummer: | 7611000340 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hygieneartikel, -papiere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 7560 | | Frei Haus | ab € 52,57* | € 54,16* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 1,95* | ab € 55,68* | € 69,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 55,97* | € 73,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 60,08* | € 74,91* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 58,17* | € 75,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 30 Packungen (ab € 1,75234* pro Packung) | Bestellungen nur in Vielfachen von 7.560 Kartons | Mindestbestellmenge: 7560 Kartons ( entspricht € 409.449,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|