Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HOWARD LEIGHT 3301161 PU-Stöpsel MAX-1E BOX = 200 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Honeywell HOWARD LEIGHT 3301161 PU-Stöpsel MAX-1E BOX = 200 Paar
Honeywell HOWARD LEIGHT 3301161 PU-Stöpsel MAX-1E BOX = 200 Paar
Honeywell HOWARD LEIGHT 3301161 PU-Stöpsel MAX-1E BOX = 200 Paar
Artikel-Nr.:
     1955-2000451432
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     3301161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
HOWARD LEIGHT 330 1161 PU-Stöpsel MAX-1E BOX = 200 Paar höchste Dämmung Einwegstöpsel für besten Komfort und höchste Dämmung. Optimierte Form für einfache Handhabung und sicheren Sitz im Ohr.Material: PU-Schaumstoff Farbe: Rot Gewicht: ca. 2 g SNR-Wert: 37 dB Verpackungseinheit: 1 Box = 200 Paar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3301161
Werksnummer:
1320181010
Gewicht netto Kg:
0,480000
Gewicht brutto Kg:
0,480000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PU-Stöpsel MAX-1E
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
709
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 29,51*
€ 39,43*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,91*
€ 40,00*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 30,69*
€ 42,35*
12 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 32,88*
€ 43,93*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 41,96*
€ 56,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,43*
€ 46,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,06*
€ 46,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,12*
€ 42,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,92*
€ 42,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,03*
€ 41,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,51*
€ 35,12
pro Paket
1 Paket enthält 200 Paar (ab € 0,14755* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
2112011
ab € 44,90*
Ähnlich
Honeywell
3301106
ab € 27,95*
Ähnlich
Honeywell
3301165
ab € 69,06*
Ähnlich
Howard Leight
ab € 29,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.