Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOWARD LEIGHT - Max, SNR 37


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikelbild: HOWARD LEIGHT - Max, SNR 37
Artikelbild: HOWARD LEIGHT - Max, SNR 37
Artikel-Nr.:
     380-D-1013046
Hersteller:
     Howard Leight
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0033552014348
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Beutel mit 200 Paar, - SNR 37
- aus PU-Schaum
- höchste Dämmleistung
- Glockenform für Superkomfort
- Kartoninhalt: 200 Paar
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gehörschutz Benutzung:
Einweg
Gehörschutz Normen:
EN 352-2 Stöpsel
Gehörschutz SNR Wert:
37
Gehörschutz Verbindung:
lose
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 36,04*
€ 42,89
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 35,44*
€ 42,17
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 32,76*
€ 38,98
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 31,73*
€ 37,76
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 29,24*
€ 34,80
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
2112011
ab € 44,68*
Ähnlich
Honeywell
3301161
ab € 29,18*
Ähnlich
Honeywell
3301165
ab € 69,38*
Ähnlich
Honeywell
1011239
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.