| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000450952 Herst.-Nr.: 1015366 EAN/GTIN: 7312550153666 |
| |
|
| | |
| PULSAFE 101 5366 Bügelbrille Protégé-Hardcoated klar, kratzfest Patentierte Floating-Lens-Scheibe für mehr Flexibilität hinsichtlich der Passform, flexibler Rundum-Bügel für sicheren Sitz bei den meisten Kopfumfängen und -formen, ultraleichtes Design, weiche Polster an den Bügelenden für ein angenehmes Tragegefühl und festen Sitz. Weiche Nasenpolster verhindern ein Herunterrutschen auch bei hohen Temperaturen.Norm: EN 166 Ausführung: Flexibler Rundumbügel, softe Bügelenden, Nasenpolster Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1015366 | Werksnummer: | 1120176800 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Produktart: | Bügelbrille klar, kratzfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,02* | € 9,90* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,52* | € 9,94* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,44* | € 9,95* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,25* | € 10,23* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,17* | € 10,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|