| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000450712 Herst.-Nr.: 1006405 EAN/GTIN: 7312550064054 |
| |
|
| | |
| PULSAFE 100 6405 Millennia Schweißerbrille ClassicWelding Rahmen schwarz Scheibe grün getönt IR 3 Millennia mit getönter Sichtscheibe zur Anwendung bei Schweißarbeiten. Mit einstellbarem, flexiblem Brillenband.Gewicht: ca. 40 g Sichtscheibe: PC, grün, IR 3, HC kratzfest Ausführung: Nylon, schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1006405 | Werksnummer: | 1120168770 | Gewicht netto Kg: | 0,350000 | Gewicht brutto Kg: | 0,350000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Schweißerbrille ClassicWelding |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille grün |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 9,80* | € 11,96* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,17* | € 13,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,50* | € 14,43* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,17* | € 15,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,85* | € 20,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|