| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000450692 Herst.-Nr.: 1005982 EAN/GTIN: 7312550059821 |
| |
|
| | |
| PULSAFE 100 5982 Einscheibenbrille, schwarz Millennia Sport, PC, TSR grau kratzfest Die besten Schutz- und Komforteigenschaften der Honeywell Millennia® in einer sportlichen Fassung. Mit verstellbarem Brillentrageband Flexicord.Gewicht: ca. 53 g Sichtscheibe: PC, TSR grau, HC kratzfest Ausführung: Nylon, schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1005982 | Werksnummer: | 1120167760 | Gewicht netto Kg: | 1,180000 | Gewicht brutto Kg: | 1,180000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Einscheibenbrille, schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,97* | € 7,96* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 6,29* | € 8,36* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,56* | € 8,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,51* | € 15,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|