Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000450473 Herst.-Nr.: 1000009 EAN/GTIN: 7312550000090 |
| |
|
| | |
| PULSAFE 100 0009 Millennia Einscheibenbrille, silber PC - Scheibe, klar Klassisch und einfach in der Erscheinung, aber höchst ausgeklügelt im Design - Millennia bleibt ein Favorit unter einer unendlichen Zahl von Nutzern in vielen Branchen. Mit SC Pro-Brillenband.Norm: EN 166 Gewicht: ca. 32 g Anwendung: Schutz gegen fliegende Teilchen (45 m/s) bei Schleifen, Fräsen, Bohren und UV-Schutz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1000009 | Werksnummer: | 1120167300 | Gewicht netto Kg: | 0,330000 | Gewicht brutto Kg: | 0,330000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einscheibenbrille, silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,73* | € 10,10* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,40* | € 11,72* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,79* | € 12,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,24* | € 19,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|