| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000450472 Herst.-Nr.: 1000006 EAN/GTIN: 7312550000069 |
| |
|
| | |
| PULSAFE 100 0006 Millennia Einscheibenbrille, blau PC - Scheibe, klar Klassisch und einfach in der Erscheinung, aber höchst ausgeklügelt im Design - Millennia bleibt ein Favorit unter einer unendlichen Zahl von Nutzern in vielen Branchen. Mit SC Pro-Brillenband.Norm: EN 166 Gewicht: ca. 32 g Anwendung: Schutz gegen fliegende Teilchen (45 m/s) bei Schleifen, Fräsen, Bohren und UV-Schutz Hinweis: Alle Modelle zertifiziert nach DIN EN 166 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1000006 | Werksnummer: | 1120167100 | Gewicht netto Kg: | 0,340000 | Gewicht brutto Kg: | 0,340000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Einscheibenbrille, blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 7,44* | € 8,81* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 7,45* | € 9,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,79* | € 10,19* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,00* | ab € 6,44* | € 10,19* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 6,70* | € 10,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|