Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000421920 Herst.-Nr.: 258215RO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 25-teiliger Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ TL 3000 HSS Ø 1,0 mm bis 13,0 mm x 0,5 mm steigend - Stabiler Mehrbereichsbohrer mit verstärktem Bohrerkern und einer parabolisch geformten Spannut zur idealen Spanabfuhr. Ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen. Durch seinen dicken Kern und die spezielle Spannut mit gerundeter hinterer Kante ist dieser Bohrer für Hochleistungsanwendungen bestens geeignet. Er deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-18-01-03 | HerstellerNr: | 258215RO | Werksnummer: | 258215RO | Gewicht netto Kg: | 1,320000 | Gewicht brutto Kg: | 1,320000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spiralbohrer HSS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,41* | € 115,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,43* | € 115,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,13* | € 138,58* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 110,38* | € 138,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|