Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2607000837 Schlauch, 3 m, 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607000837 Schlauch, 3 m, 35 mm
Bosch 2607000837 Schlauch, 3 m, 35 mm
Bosch 2607000837 Schlauch, 3 m, 35 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000414684
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     Schlauch
EAN/GTIN:
     3165140097277
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Ansauggarnitur
Bosch 2607000837 Schlauch, 3 m, 35 mm Der Staubsaugerschlauch lässt sich mit den Bosch Staubsaugern verbinden. Er ist für Bosch Staubsauger konzipiert. Durchmesser mm: 35, Länge [m]: 3,00, Passend zu: GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F.
Weitere Informationen:
eClassID:
21059290
HerstellerNr:
Schlauch
Werksnummer:
2607000837
Länge netto mm:
405,00
Breite netto mm:
305,00
Höhe netto mm:
235,00
Gewicht netto Kg:
1,140000
Gewicht brutto Kg:
1,140000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,25*
€ 72,57*
5 Tage
19
€ 5,90*
ab € 58,76*
€ 72,60*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 59,15*
€ 72,65*
4 Tage
18
€ 5,50*
ab € 60,89*
€ 74,92*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,04*
€ 89,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601979103
ab € 300,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.