| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000348949 Herst.-Nr.: 096103091X EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KCL 961 - 03, ARMEX Länge 420 mm 96103 Schnittschutzstulpe mit angenehmem Tragekomfort. Guter Sitz und Halt, gute Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Schutzhandschuhen. Guter Hitzeschutz bis 100 °C.Norm: EN 388 Farbe: Gelb Material: Para-Aramid Größen: 2, 3 Anwendung: Metall- und Kunststoffindustrie, Montage, Blechfertigung, alle Tätigkeiten mitSchnitt- oder Hitzegefährdung für die Unterarme Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Gewebe mit Daumenloch, doppellagig Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 096103091X | Werksnummer: | 2460352500 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,350000 | Ursprungsland: | LK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Produktart: | Para-Aramid gelb mit Daumenloch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 8,34* | € 10,88* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,96* | € 12,77* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,48* | € 13,09* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 9,53* | € 13,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,00* | ab € 14,00* | € 19,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|